桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の ポロシャツ 半袖
7035-51 半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45801666
品番
7035-51
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
肌触りの良いポリエステル鹿の子を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
吸汗速乾加工による続くドライ感
レディースサイズ対応商品
色
ホワイト
サイズ
S
機能
ストレッチ、吸汗速乾、消臭、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿リブ、袖リブ、デオドラントテープ、サイドスリット
胸囲(cm)
92
分類
夏物
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
61
色番
0