無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
用途自動車などの車体整備等における塗装補修作業、金属の目ナラシ、木製品の木地研削など。
付属品スペアパッド(65173)、エアープラグ(Y22-PM/20PM相当)、パッド交換用スパナ、取扱説明書
材質樹脂、鉄
質量(g)810
タイプ非吸塵式
空気消費量(L/min)70.8
使用空気圧力(MPa)0.62
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×125×107
パッド取付面:マジックテープ、動作:ダブルアクション
騒音レベル(dB(A))85
ホース取付口Rc1/4
振動(m/s2)2.1
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
パッド径(Φmm)125