Dr.Beckmann(ドクターベックマン)
Dr.Beckmann(ドクターベックマン)の 除去剤
Dr.Beckmann(ドクターベックマン)の シミ落とし・多用途除去剤
ステインデビルス 血液/ミルク/アイスクリーム/卵用
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50mL)
注文コード
45802874
品番
DP020007
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
自分でシミを落とせばおしゃれはもっとエコになる。
用途
血液/精液/ミルク/チーズ/ヨーグルト/アイスクリーム/卵/でんぷん など
形状
液体
液性
弱アルカリ性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.3×2.5×13.3
商品タイプ
本体