Dr.Beckmann(ドクターベックマン)
Dr.Beckmann(ドクターベックマン)の 除去剤
Dr.Beckmann(ドクターベックマン)の シミ落とし・多用途除去剤
ステインデビルス コーヒー.赤ワイン用 SR
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50g)
注文コード
45802883
品番
DP020002
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
自分でシミを落とせばおしゃれはもっとエコになる。
用途
コーヒー/赤ワイン/汗/黄ばみ/果汁/野菜汁/紅茶/ジャム/ジュース/ゼリー/尿など
形状
粉末
液性
弱アルカリ性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.3×2.5×13.3
商品タイプ
本体
商品説明動画
参考になった