Dr.Beckmann(ドクターベックマン)
Dr.Beckmann(ドクターベックマン)の 除去剤
Dr.Beckmann(ドクターベックマン)の シミ落とし・多用途除去剤
ステインデビルス 食用油/トマトソース/カレー/醤油用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50mL)
注文コード
45802899
品番
DP020008
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
自分でシミを落とせばおしゃれはもっとエコになる。
用途
カレー/バター/トマトソース/醤油/ラー油/ドレッシング/チョコレート など
形状
液体
液性
弱アルカリ性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.3×2.5×13.3
商品タイプ
本体
商品説明動画
参考になった