※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムリング 板厚セット 真鍮
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45802924
品番
SRB003007B
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
7
内径d(Φmm)
3
板厚t(mm)
0.1、0.2、0.3、0.5
材質
真鍮
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応