※代表画像

SRF002006B シムリング 板厚セット 鉄 岩田製作所 45803861 SRF002006B シムリング 板厚セット 鉄 岩田製作所 45803861 SRF002006B シムリング 板厚セット 鉄 岩田製作所 45803861

シムリング 板厚セット 鉄

(20件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45803861 品番 SRF002006B
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。

外径D(Φmm)6 内径d(Φmm)2 材質鉄(SPCC相当) セット内容各板厚10枚 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
バイクの各所微調整

古いバイクの部品を組み上げた際に少なからず摩耗等で微妙な部品のズレがでるようになってしまっており,そのような箇所の修理や調整加工の参考とするために購入した.全部使いきるわけではないがネジ部のシックネスゲージ代わりに使っています.

1人が参考にしています
2025-08-18
用途:
ねじの座金用
教育・研究機関

発送が早く、梱包も丁寧でした。手軽に様々な厚みがそろえられて便利でした。

2025-04-06
用途:
ビンテージトレールバイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ビンテージトレールバイクのコンタクトポイントオーバーホールに使用。 シムリングがサビて劣化・破損していたので交換しました。 板厚セットが嬉しいですね。

2024-10-23
用途:
部品組合せ時の座面調整
製造業

期待した通りの品物で、想定していた通りの作業ができました。ありがとうございます。

2024-10-18
用途:
キャリパーセンター出し
大嶋クリップ 様 (製造業)

0.1mm単位でディスク引きずりとタッチに違いがでる状況で、本品により助かった。

対象商品:
45804175
2023-05-06
用途:
NSR50のフロントブレーキの当たり調整用
その他業種

NSR50のフロントブレーキの当たり調整用に購入、転倒時に調整が出来るようになりました。

対象商品:
45804665
2022-09-29
用途:
バケット交換時のスペサー
農・林・水産業

いろいろな厚みのあるリングで良いんですが、1o・3o・5oがあると助かります。

対象商品:
45804473
2022-08-05
用途:
機械の製作時

セットになっているので調整しやすい。
出来ればもう少し外径の大きなサイズも出して欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする