サニーナ 薬用スプレー状おしりふき業務用

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード45804378 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルコールフリーで、さらにやさしくなりました!おむつ交換時のお年寄りの便のふきとりが簡単に。お年寄りのあれがちなおしりの皮ふを保護します。介護・看護する方が排せつ介護に便利なスプレータイプ。
【サニーナの効果】
効果1 トイレットペーパーやティッシュペーパーでふくときの痛みをやわらげます。
効果2 すぐれたふきとり効果で、おしりはいつも清潔です。 あらかじめ排便前に使用しておくと、汚れがつきにくく、かつ落ちやすくなり、ふきとりは一層ラクになります。
効果3 消炎剤が、かぶれ、ただれ、股ずれを防ぎます。 各種痔症患者、就床患者や人工肛門保有者には、肛門周辺にかぶれやただれなどの皮ふ炎症に悩んでいる人が多数います。
消炎剤グアイアズレン配合のサニーナには、肛門周辺部の皮ふのかぶれ、ただれ、股ずれ、おむつかぶれを防止する効果があります。
効果4 ふいたあとの皮ふをオイル分が保護します。

用途傷口の保護、体液の吸収、熱傷に 成分【有効成分】ジメチルイソプロピルアズレン(グアイアズレン)、【その他の成分】シクロジメチコン・流動パラフィン・スクワラン 質量(g)477 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×64 医薬品医療機器等法医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45804378
2021-12-27
用途:
自宅用に

一回のスプレーで 通常 薬局で買うサニーナの4倍くらいの量が出て トイレットペーパーがベトベトになります。 普通タイプに入れ替えて使っております。

対象商品:
45804378
2020-04-06
用途:
オムツ替えの際
教育・研究機関

冬、春の季節には少し冷たいかなと感じるけれど、使用時の不満はそれくらいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする