いつものごちそう複数猫用

(29件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8kg) 注文コード45805385 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた総合栄養食
多頭飼いの方にも嬉しい大容量のミックスタイプ
食物粗繊維を配合し毛玉に配慮

成分【保証成分】、たんぱく質28.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維6.5%以下、灰分9.5以下、水分10.0%以下、【微量成分】、ビタミンA10,000IU/kg、ビタミンE50IU/kg、ビタミンB1 5.0mgIU/kg、ビタミンB2 4.0mgIU/kg、マグネシウム0.17%、カルシウム1.0%、リン0.8%、タウリン0.1%、リノール酸1.2%、ナトリウム0.35%、代謝エネルギー 約325kcal/100g 寸法(mm)380×673×75 アズワン品番64-6533-63 原材料穀類(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆等)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、P、Na、Cl、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45805385
2024-06-05
用途:
猫餌として
山人 様 (飲食業)

すぐに届くので助かります。こちらには9匹の猫がいますので大袋は助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
45805385
2024-01-30
用途:
猫のエサ

以前ホームセンターで買っていた物は、4倍ほど便乗値上げしたので買えません。
臂臑に良心的価格で値上げしていない数少ない品です。

1人が参考にしています
対象商品:
45805385
2024-01-16
用途:
地域猫のエサ
その他業種

前は別のネットショップで注文しており、モノタロウさんの方が少し安かったので利用してました。値上げは仕方ないとは思いますが、今月3袋を注文しょうとしたら特別送料として1200円も余分にかかります。先月まではなかったのでビックリです。

14人が参考にしています
対象商品:
45805385
2024-04-22
用途:
飼い猫たちに。

二度目の購入。主食といえるウェットタイプのサブとして役立ってます。

対象商品:
45805385
2024-04-21
用途:
飼い猫たちに。

二度目の購入。主食といえるウェットタイプのサブとして役立ってます。

対象商品:
45805385
2024-04-30
用途:
CATSFOODとして与えています。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEEN 様 (その他業種)

当初の価格より、値上げ、配送料金が上がってしまったので今後は検討していきます。

3人が参考にしています
対象商品:
45805385
2023-12-25
用途:
野良猫ちゃんのご飯
その他業種

みんな良く食べてくれて助かってます。
価格も安く割引日に3袋まとめて購入させてもらい、1ヶ月でちょうど良いタイミングです。

2024-11-14
用途:
外猫用に
株式会社ヨネサカ 様

この品質をこの価格で入手出来、大変満足です。今後も価格維持でお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする