いつものごちそう成犬用ビーフレバー野菜入り

(4件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8kg) 注文コード45805403 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

愛犬の栄養バランスに優れた総合栄養食
多頭飼いの方にも嬉しい大容量のミックスタイプ

成分たんぱく質18.0%以上 、脂質6.5%以上 、粗繊維5.5%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.6%以上、リノール酸1.0%以上、ビタミンA5,000IU/kg以上、ビタミンB1 1.0mg/kg以上 、ビタミンB2 2.0mg/kg以上、代謝エネルギー320kcal以上/100g 寸法(mm)380×675×75 アズワン品番64-5169-47 原材料穀類(とうもろこし、コーングルテンフィード、小麦粉、ふすま、コーングルテンミール等)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー等)、動物性油脂、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンレバーパウダー等)、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、I、Mn、Na、P、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、着色料(黄色4号、黄色5号、赤106号、青1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45805403
2026-03-27
用途:
愛犬用
農・林・水産業

よく食べてくれます。
重いので配達してもらえて助かっています。
リピします。

2026-01-06
用途:
愛犬の食事
株式会社大和機材 様

我が家の愛犬RENが喜んで食べております。
これからも購入致します。
宜しくお願い致します。

2025-05-14
用途:
餌やり
株式会社 リンザイ 様 (製造業)

この容量でこの価格、大変安くてとても助かりました。

対象商品:
45805403
2024-06-05
用途:
犬のご飯
山人 様 (飲食業)

すぐに届くので助かります。こちらの餌だとよく食べてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする