成分たんぱく質18.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維5.5%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.80%、リン0.60%、リノール酸1.0%以上、ビタミンA5,000IU/kg、ビタミンB1 1.0mg/kg、ビタミンB2 2.0mg/kg、ビタミンE 200IU/kg、代謝エネルギー310kcal以上/100g寸法(mm)380×660×75アズワン品番64-5169-49原材料穀類(とうもろこし、コーングルテンフィード、小麦粉、ふすま、コーングルテンミール等)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー等)、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンレバーパウダー等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール等)、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、I、Mn、Na、P、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、着色料(黄色4号、黄色5号、青1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)