基礎学習キット M21-1000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45805473 品番M21-1000
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。
電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。
主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。
コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。
4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。
電源には余分な安全電圧が含まれています。

仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール 質量(kg)4.5 電源(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする