MCP
MCPの その他測定用品
MCPの 回転計/カウンター
MCPの 回転計/カウンターその他関連用品
レオスタット 可変抵抗器 BXS150-33
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
特別運賃
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45805516
品番
BXS150-33
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様
(耐性)±10%
質量(kg)
約1.8
抵抗(Ω)
33
最大電流(A)
2.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約285×140×95
絶縁抵抗(Ω)
>3×10
9
定格電力(VA)
160
直径(mm)
(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)
<0.1
最大電圧(V)
AC380、DC400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません