レオスタット 可変抵抗器 BXS150-1K

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 特別運賃 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45805543 品番BXS150-1K
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱

仕様(耐性)±10% 質量(kg)約1.8 抵抗(kΩ)1 最大電流(A)0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)160 直径(mm)(セラミック線)約47mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする