ゼット体育器具
ゼット体育器具の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ゼット体育器具の 体育/スポーツ用品
ゼット体育器具の 球技
卓球仕切りフェンス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45805885
品番
ZN8000
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
軽量タイプで収納もラクラク。脚も平らになり積み重ねができます。
材質
フレーム/スチール、カバー/ナイロン
質量(kg)
約1
タイプ
軽量タイプ
径(Φmm)
フレーム:16
寸法(cm)
75×140