ゼット体育器具
ゼット体育器具の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ゼット体育器具の 体育/スポーツ用品
ゼット体育器具の 球技
卓球仕切りフェンス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45805910
品番
ZN8200
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
幅140cmの卓球用仕切りフェンスです。
質量(kg)
約3
タイプ
140cm
寸法(cm)
75×140
材質(カバー)
ナイロン210デニール
フレーム直径(mm)
9