ゼット体育器具
ゼット体育器具の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ゼット体育器具の 体育/スポーツ用品
ゼット体育器具の 球技
卓球仕切りフェンス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45805928
品番
ZN8300
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ2mのロングタイプ仕切フェンスです。
質量(kg)
約3.4
タイプ
200cm
寸法(cm)
75×200
材質(カバー)
ナイロン210デニール
フレーム直径(mm)
9