曜日別特売
M10-AD350M-10 直流&交流安定化電源 M10-AD350M-10 MCP 45806085

直流&交流安定化電源 M10-AD350M-10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード45806085品番M10-AD350M-10
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

直流・交流出力可能
過電流防止機能
短絡回路防止機能
オーバーヒート防止機能

出力電流(A)10A出力電圧(V)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15質量(kg)約6.3入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×250保護機能過電流、短絡入力変動0.01負荷変動0.01リップル電圧(mV)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする