MCP
MCPの その他測定用品
MCPの 回転計/カウンター
MCPの 回転計/カウンターその他関連用品
ベンチトップ電源装置 M10-AD412-20
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45806225
品番
M10-AD412-20
参考基準価格(税別)
¥81,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
絶縁変圧器を備えた主電源から分離
ヒューズ保護付きマルチレンジおよびマルチ出力
マルチDC出力用の分離ブリッジ整流器
4mm接続用セーフティソケット
仕様
ブリッジ整流器:400V/25A
質量(kg)
約9.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約400×170×200
交流出力
1:0〜4V/20A、2:0〜6V/6A、3:0〜12V/3A、4:0〜24V/2A、5:0〜48V/1A、6:0〜220V/0.3A
直流出力
AC出力に対応