電圧調整器 M10-522-50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45806295 品番M10-522-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,000

入力用プラグと出力用の4mmのセーフティソケット・コンセント
高効率・高い利便性

質量(kg)約17 出力電圧(V)AC:0〜250 最大電流(A)20 入力電圧(V)AC220(230) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約235×250×290 最大電力5000VA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする