曜日別特売
M50-TP202E 多出力直流安定化電源 MCP 45806399

多出力直流安定化電源

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)0~20(×2)、5入力変動[CV] 1×10-4+3mV [CC] 2×10-3+3mA [固定出力] 10mV注文コード45806399品番M50-TP202E
参考基準価格(税別)¥91,500販売価格(税込)¥98,890
販売価格(税別)
89,900

出力オフ機能
LEDディスプレイ・セッティング
標準インターフェース:USB
定電圧・定電流
アルミニウム合金パネル

出力電流(A)0~2(×2)、3出力電圧(V)0~20(×2)、5質量(kg)約10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×160×340表示精度[ 電圧計 ] ±(0.2%Rdg+2digits) [ 電流計 ] ±(1.0%Rdg+2digits)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力変動[CV] 1×10-4+3mV [CC] 2×10-3+3mA [固定出力] 10mV負荷変動[CV] 1×10-4+4mV [CC] 2×10-3+5mA [固定出力] 10mVリップルノイズ[CV] 3mVrms [CC] 3mArms [固定出力] 10mV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする