ダイヤル式可変抵抗器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45806426 品番BXR-07
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90 精度(%)1 レンジ(Ω)目盛1:1〜10、目盛2:10〜100、目盛3:100〜1K、目盛4:1K〜10K、目盛5:10K〜100K、目盛6:100K〜1M、目盛7:1M〜10M 最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする