携帯用ホイートストンブリッジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45806435 品番DWB-01
参考基準価格(税別)¥60,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

広い測定範囲1Ω〜10MΩ
検流計・ブリッジ電源内臓
ヌル測定手法
1つの乗算器と4つの測定アーム
携帯用金属ケースでの保護と遮蔽

仕様【測定ダイヤル】ディケイド:1000Ω×10 + 100Ω×10 + 10Ω×10 + 1Ω×10、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22 質量(kg)約2.5 電源(V)[ブリッジ]外部電力:4.5V(×0.001〜×10)、15V(×100〜×1000) 倍率(ダイヤル)×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210 バッテリー(内部)3V 湿度範囲(最大)85%、相対湿度 確度0.1%〜20%(倍率によって異なります。) 動作温度(℃)5〜35 測定範囲(Ω)1〜11.11M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする