携帯用直流電位差計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45806496 品番DPM-01
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

正確なDC電位・電圧測定
標準的なDC電位出力
計装校正
熱電対と二次熱計測を校正します
標準の抵抗器と共に、直流電流と抵抗を測定することができます
検流計内蔵のヌル測定
1つの乗算器と2つの測定ダイヤル
携帯用金属ケースでの保護と遮蔽

仕様【測定ダイヤル】ダイヤル1:0〜220mV(22段階)、ダイヤル2:0〜10mV、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22 質量(kg)約2.5 測定範囲(電位・電圧測定)0〜230mV/0〜46mV、(電位出力)1〜11Ω/0.1〜1.1Ω 電源(V)(ブリッジ)1.5×2 倍率(電位・電圧測定)ダイヤル:×1/×0.2、(電位出力)ダイヤル:×100/×10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210 分解能(電位・電圧測定)50μV/10μV 湿度範囲(最大)85%、相対湿度 確度(電位・電圧測定)0.1%、(電位出力)0.2% 動作温度(℃)5〜35 動作電流(mA)(電位・電圧測定)5/1 抵抗値(Ω)(電位出力)標準10Ω/1Ω

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする