※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット L型ドグブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45806591
品番
SBL08-00
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
寸法A(mm)
7.5
寸法C(mm)
5
寸法D2(Φmm)
3.5
寸法H(mm)
22
寸法L(mm)
15
寸法P(mm)
8
寸法W(mm)
15
材質(本体)
鉄(SPCC)
質量(g)
6
適合内径(Φmm)
(セットカラー)8
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード