※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット L型近接用ブラケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45806756
品番
SBL25-08
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
寸法A(mm)
7.5
寸法C(mm)
8
寸法D1(Φmm)
8.2
寸法D2(Φmm)
5.5
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
25
寸法L(mm)
15
寸法P(mm)
20
寸法W(mm)
29
材質(本体)
鉄(SPCC)
質量(g)
16
適合内径(Φmm)
(セットカラー)25
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード