※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット L型近接用ブラケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45806862
品番
SBL50-18
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法A(mm)
11
寸法C(mm)
10
寸法D1(Φmm)
18.2
寸法D2(Φmm)
8.5
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
35
寸法L(mm)
22
寸法P(mm)
28
寸法W(mm)
42
材質(本体)
鉄(SPCC)
質量(g)
31
適合内径(Φmm)
(セットカラー)50
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード