※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット Z型ドグブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45806932
品番
SBZ35-00
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥493
販売価格(税別)
¥
448
バスケットに入れる
寸法A(mm)
7.5
寸法C(mm)
10
寸法D2(Φmm)
6.5
寸法H(mm)
50
寸法L(mm)
45.4
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
32
寸法P(mm)
23
寸法W(mm)
33
材質(本体)
鉄(SPCC)
質量(g)
35
適合内径(Φmm)
(セットカラー)35
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード