※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
センサブラケット Z型ドグブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45806957
品番
SBZ45-00
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥504
販売価格(税別)
¥
458
バスケットに入れる
寸法A(mm)
9
寸法C(mm)
10
寸法D2(Φmm)
6.5
寸法H(mm)
50
寸法L(mm)
48.4
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
32
寸法P(mm)
28
寸法W(mm)
40
材質(本体)
鉄(SPCC)
質量(g)
46
適合内径(Φmm)
(セットカラー)45
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード