ゼット体育器具
ゼット体育器具の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ゼット体育器具の 体育/スポーツ用品
ゼット体育器具の グラウンド整備用品
カラーコーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
45807145
品番
ZA2236
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
室内外どこでも気軽に使えるカラーマーカーです。低価格マーカーの定番です。
セット内容
10枚組、メッシュ袋入り
材質
PVC
色
青(2500)
質量(g)
80
穴径(Φmm)
25
寸法(Φ×高さH)(mm)
190×80