※代表画像

ZFM1205 テーパー角座金 岩田製作所 45807185 ZFM1205 テーパー角座金 岩田製作所 45807185

テーパー角座金

(6件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 45807185 品番 ZFM1205
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

片面がテーパーになっているため、C型鋼やI形鋼の固定時などにご使用いただけます。

材質鉄/ユニクロメッキ 寸法A(mm)25 寸法D(Φmm)14 寸法T1(mm)2.5 寸法T2(mm)4.5 角度θ(°)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45807167
2026-01-08
用途:
鉄板同士の角度調整

初めてこのような製品があるのを知りました。
たまたま行っていた車のヒッチメンバー取付作業で角度補正をする必要があり
7mmもある鉄板を曲げることもできず、切って溶接もできないということで
ボルトオンしか選択できなく困惑していたときにこちらを見つけ一発解決でした。5°と8°があるので組み合わせればほとんど対応可能。

対象商品:
45807151
2024-07-18
用途:
機械のメンテナンス
株式会社J・レジデンス 様 (不動産業)

隙間に楔代わりに使用しています。カチッとハマって安定しています。

2024-09-28
用途:
角度調整用

角度の付いたネジ締めの際、テーパー座金があると仕上がりが良いです。

対象商品:
45807212
2023-11-20
用途:
試験装置組立時
進和テック株式会社 様 (製造業)

寸法は規定通りで表面上のバリやメッキ不均一もなく問題なく使用できました

対象商品:
45807176
2019-09-24
用途:
ソーラーパネル取り付け
教育・研究機関

安くて大変良い商品です。良い買い物をしたと思っています。これからも買いたいと思います。

2018-06-20
用途:
ホイストレール固定
製造業

メッキ品を頼んだので間に合わなかった
購入時検索しやすく関連商品を表示してください!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
570:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする