※代表画像
片面がテーパーになっているため、C型鋼やI形鋼の固定時などにご使用いただけます。
初めてこのような製品があるのを知りました。たまたま行っていた車のヒッチメンバー取付作業で角度補正をする必要があり7mmもある鉄板を曲げることもできず、切って溶接もできないということでボルトオンしか選択できなく困惑していたときにこちらを見つけ一発解決でした。5°と8°があるので組み合わせればほとんど対応可能。
隙間に楔代わりに使用しています。カチッとハマって安定しています。
角度の付いたネジ締めの際、テーパー座金があると仕上がりが良いです。
寸法は規定通りで表面上のバリやメッキ不均一もなく問題なく使用できました
安くて大変良い商品です。良い買い物をしたと思っています。これからも買いたいと思います。
メッキ品を頼んだので間に合わなかった購入時検索しやすく関連商品を表示してください!