DURABLE デュラブル キーボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45807258 品番 19543
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アルミニウム キーボックス。専用のキーホルダーを仕様して鍵を保管することができます(キーホルダーはスターターとして6個付属)。90度以上開く使いやすいキーボックスで、本体は鍵で開閉します。キーホルダーには分類に役立つラベルを挟めるので保管に便利です。付属の固定金具で壁掛けも簡単に行えます。

収納本数(本)48 縦(mm)400 横(mm)302 用途鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 質量(g)2600 奥行(mm)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする