友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の 什器/壁掛け用カタログスタンド
カタログケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45807275
品番
59163XXX
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
サイズ
A5 1段
寸法(幅W×奥行D)(mm)
カタログ収納部:164×56
材質
PS
質量(g)
160
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×95×197