AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー豆 モカ・ブレンド250g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(250g×20袋) 注文コード45807285 品番
参考基準価格(税別)¥27,160 販売価格(税込) ¥29,138
販売価格(税別)
26,980

"香り引き出す、じっくり焙煎"。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「香り引き出す、じっくり焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるレギュラーコーヒーです。
原産地で品質検査をクリアしたコーヒー豆のみを調達。そして、輸入したコーヒーはすべて専門のトレーニングを積み、鋭敏な味覚をもつ検査員がロット毎に厳しく検査。合格したコーヒー豆のみを「ちょっと贅沢な珈琲店」に使用ししています。
「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラー・コーヒー豆 モカ・ブレンド250gは、エチオピア産モカ豆の特長を活かした、フルーティーな香りと甘くコク豊かな味わいをお楽しみいただけます。
コーヒーミルで豆を挽いてから、コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。
もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。
焙煎や配送時に中身のコーヒー豆が割れる場合がありますが、品質には影響ありません。
また、コーヒー豆は植物の種子であることから油分を含んでおり、焙煎したコーヒー豆からは油分が出る場合がありますが、品質には問題ありません。

用途1カップ1杯分につき約140mlのお湯をご用意ください。フィルターをセットしたドリッパーにカップ1杯分につき、コーヒーの粉を大さじ2杯(約10g)入れます。2よく沸かした湯を粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らします。3粉が膨らんだら、数回に分けて湯を注ぎます。コーヒーがポットに落ちれば出来上がりです。●粉の分量は、お好みにあわせて加減してください。●レギュラーコーヒー用の器具をお使いください。●ペーパーフィルター、電動コーヒーメーカーなどいずれの器具でも、おいしく召し上がれます。 タイプ 種類モカブレンド シリーズちょっと贅沢な珈琲店 香味フルーティーな香りと甘くコク豊かな味わい
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする