友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の 什器/壁掛け用カタログスタンド
カタログケース
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45807318
品番
59167XXX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ
A4 3段
寸法(幅W×奥行D)(mm)
カタログ収納部:230×32
材質
PS
質量(g)
580
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×201×319