カタログケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45807327 品番 59167-1X
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
サイズA4 4段 寸法(幅W×奥行D)(mm)カタログ収納部:230×29 材質PS 質量(g)700 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×211×342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45807284
2023-06-22
用途:
カタログ入れ
建設業・工事業

カタログも取りやすくとても重宝しています!
また機会があれば購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする