友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の 什器/壁掛け用カタログスタンド
カタログケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45807336
品番
59168XXX
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
サイズ
A4三ツ折2段
寸法(幅W×奥行D)(mm)
カタログ収納部:108×33
材質
PS
質量(g)
200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×115×210