カタログケース

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45807345 品番 59169XXX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
サイズA4 2段 寸法(幅W×奥行D)(mm)カタログ収納部:234×43 材質PS 質量(g)480 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×143×259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45807284
2023-06-22
用途:
カタログ入れ
建設業・工事業

カタログも取りやすくとても重宝しています!
また機会があれば購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする