友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の 什器/壁掛け用カタログスタンド
カタログケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45807354
品番
59171XXX
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
サイズ
名刺タテ2列
寸法(幅W×奥行D)(mm)
カタログ収納部:59×28
材質
PS
質量(g)
40
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×41×57