友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の 什器/壁掛け用カタログスタンド
ペーパーアンケートリーフスタンド SP110
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45807424
品番
42729XXX
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
紙
質量(kg)
約0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:135×77×200(組立時)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×330×200