58000-2X アウトドアパンフレットホルダー 友屋 45807573

58000-2X アウトドアパンフレットホルダー 友屋 45807573
58000-2X アウトドアパンフレットホルダー 友屋 45807573
58000-2X アウトドアパンフレットホルダー 友屋 45807573

アウトドアパンフレットホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA5
内容量1個注文コード45807573品番58000-2X
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
サイズA5材質スチロール樹脂2mm厚、水ヌキ穴有外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×40×225、フタ開封時:165×40×280収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×35×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45807573
2024-08-29
用途: 広報
サービス業

2022年末に¥2,871で購入しましたが1年半でヒンジ部分が壊れてしまいました。
買い換えようと見てみたら¥4,398になっていました。
A5のものは競合品も少なく、この値段ならもう少し出してステンレス蝶番のものにしようかと保留検討しています。さすがに高すぎだと思います。

対象商品 : 45807573
2020-12-28
用途: 店頭外側のフライヤー設置用
サービス業

ちょっと価格が張りましたが、しっかりしていて、雨も防げるので、気に入っております。
引っ掛けるための取り付け部品なんかも入っていたらありがたかったです。

対象商品 : 45807589
2020-02-18
用途: 店頭の集客のために チラシを入れる
小松屋食品株式会社飲食業

A型看板に貼り付け店頭におきました。雨でも中身が濡れないので重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする