アウトドアパンフレットホルダー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA4三ツ折 注文コード45807589 品番58000-3X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
サイズA4三ツ折 材質スチロール樹脂2mm厚、水ヌキ穴有 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×35×230、フタ開封時:115×35×280 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45807573
2024-08-29
用途:
広報
サービス業

2022年末に¥2,871で購入しましたが1年半でヒンジ部分が壊れてしまいました。
買い換えようと見てみたら¥4,398になっていました。
A5のものは競合品も少なく、この値段ならもう少し出してステンレス蝶番のものにしようかと保留検討しています。さすがに高すぎだと思います。

対象商品:
45807573
2020-12-28
用途:
店頭外側のフライヤー設置用
サービス業

ちょっと価格が張りましたが、しっかりしていて、雨も防げるので、気に入っております。
引っ掛けるための取り付け部品なんかも入っていたらありがたかったです。

対象商品:
45807589
2020-02-18
用途:
店頭の集客のために チラシを入れる
小松屋食品株式会社 様 (飲食業)

A型看板に貼り付け店頭におきました。雨でも中身が濡れないので重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする