友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の 什器/壁掛け用カタログスタンド
ウォールラック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45807607
品番
A0472XXX
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
サイズ
A4判1列5段
材質
ラックポリスチレン
厚さ(mm)
カタログ:25まで
質量(kg)
3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:257×152×720