友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の 什器/壁掛け用カタログスタンド
ウォールラック
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45807616
品番
A0474XXX
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
サイズ
A4判1列10段
材質
ラックポリスチレン
厚さ(mm)
カタログ:25まで
質量(kg)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:257×152×1220