友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の フロア用カタログスタンド
ネット用ポストカード入れ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
45807634
品番
40626XXX
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
ポストカード
材質
スチール、クロームメッキ
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:140×35×130:奥行き内寸:30