友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の フロア用カタログスタンド
ネット用カード入れ 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45807659
品番
51239-1X
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
サイズ
バースデーカード
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×34×100
材質
スチール
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:160×42×1200