友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の フロア用カタログスタンド
アーバンリーフスタンド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45807695
品番
31891XXX
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サイズ
A4横/A4三ツ折3列
仕様
アジャスター付
材質
アクリル透明t5、スチールシルバー塗装
厚さ(mm)
カタログ:35まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:320×300×1030
支柱(mm)
25角
ベース寸法(mm)
300角
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×45×220