友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の フロア用カタログスタンド
カタログスタンド
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45807756
品番
42717XXX
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
サイズ
A4 7段
仕様
アジャスター付
材質
スチール、シルバーメタリック塗装
厚さ(mm)
カタログ:27まで
質量(kg)
約6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ポケット:222×27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:280×400×1600
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
上部:218×99