友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の インフォメーションボード/案内板
A4マルチメディアスタンド (A4フレーム付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45808203
品番
31267BLK
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ
A4
寸法(Φ×高さH)(mm)
Φ190×350〜600
質量(kg)
1
色
ブラック
材質
スタンド:スチール、フレーム:PS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フレーム:230×18×318